Shared tools
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
Esmeriladoras pneumáticas
Rebarbadora
8R922806
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
Esmerilhadeira angular Rodac 16 x 100mm 14000RPM 0.7kW 1/4” BSP Inlet
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8R922806
Largura
371
Altura
59
Comprimento (mm)
377
Velocidade de rotação (1/min)
14000
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro máx. do disco (mm)
100
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
371
Altura
59
Comprimento (mm)
377
Velocidade de rotação (1/min)
14000
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro máx. do disco (mm)
100
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Volume de ar necessário
114
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8R922806
EAN
8717659232219
UBB
500632162334
UNSPSC
27112749
Artigo do fabricante nr
RC261