Rebarbadora
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
Esmeriladoras pneumáticas
Rebarbadora
G-40EFYOK
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
Esmerilhadeira angular pneumática Yokota 115 x 22,2mm 13000RPM 0,6kW 1/4” PT Entrada de ar
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G-40EFYOK
Velocidade de rotação (1/min)
13000
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
7/16 polegadas
Diâmetro máx. do disco (mm)
115
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Volume de ar necessário
648
Marca
Yokota
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Velocidade de rotação (1/min)
13000
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
7/16 polegadas
Diâmetro máx. do disco (mm)
115
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Volume de ar necessário
648
Marca
Yokota
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G-40EFYOK
EAN
8717981000074
UBB
500619054496
UNSPSC
27112749
Artigo do fabricante nr
G-40EF