Esmerilar & lixar
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
0R469129
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
Esmerilhadeira angular Milwaukee M18 FSAG125X-0 Accu 125mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0R469129
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.7
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
8500 - 8500
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.7
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
8500 - 8500
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Milwaukee
Model
M18 FSAG125X-0
Type
Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0R469129
EAN
4058546348946
UBB
500573833539
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933478701