Esmerilar & lixar
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
1P602639
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
Esmerilhadeira angular Bosch sem fio GWX 18 V-15 SC
Adiconar catálogo
10 dias
Ver preço
Incl. IVA
Referência
1P602639
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.3
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
3400
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2.3
Número de pilhas incluídas
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.3
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
3400
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2.3
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Model
GWX 18V-15 SC
Safety
GWX 18V-15 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1P602639
EAN
3165140964579
UBB
500704841393
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019H6501
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar