text.skipToContent text.skipToNavigation

Esmerilhadeira angular Bosch sem fio GWX 18 V-15 SC


Referência 1C329660
Tensão nominal (V) 18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 3.3
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3400
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.3
Com carregador de pilhas Sim
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 3.3
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3400
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.3
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Código pautal 84672951
Model GWX 18V-15 SC
Safety GWX 18V-15 SC
Type Cordless Angle Grinder

Números do artigo

Referência 1C329660
EAN 3165140964562
UBB 500700106452
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019H6500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.