Esmerilar & lixar
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
5M927625
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
Esmerilhadeira angular Bosch sem fio GWX 18 V-15 C
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5M927625
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.3
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
11000
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2.3
Com carregador de pilhas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.3
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
11000
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2.3
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Código pautal
84672920
Model
GWX 18V-15 C
Safety
GWX 18V-15 C
Type
Cordless Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5M927625
EAN
4059952512037
UBB
500704840973
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019H6400