text.skipToContent text.skipToNavigation

Esmerilhadeira angular Bosch GWS18V-10SC CLICK+GO


Artículo No. 1C087298
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.8
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.8
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Código pautal 84672951
Model GWS 18V-10 SC
Type Cordless Angle Grinder

Números de artículo

Artículo No. 1C087298
EAN 3165140960878
UBB 500689204666
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019G340B
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.