text.skipToContent text.skipToNavigation

Esmeril reto Yokota 7VC-8500FS 1850W


Referência E2024.000.105
Velocidade de rotação (1/min) 8500
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta (mm) 22
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 1380
Marca Yokota
Peso por peça (g) 4100
Embalado por 1

Especificações

Velocidade de rotação (1/min) 8500
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta (mm) 22
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 1380
Marca Yokota
Peso por peça (g) 4100
Código pautal 84671110
Type Vertical Grinder

Números do artigo

Referência E2024.000.105
EAN 8717981000043
UBB 500504315713
UNSPSC 27112708
Artigo do fabricante nr 7VC-8500FS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.