Test catalogus aantal
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
Maquinação
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
Rebarbar & lixar
Esmeriladoras direitas
B4440.000.060
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
Esmeril reto Bosch GGS 8 CE GGS 8 CE
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
B4440.000.060
Largura
155
Altura
77
Peso
1.7
Comprimento (mm)
387
Consumo nominal de energia (W)
750
Inserção da ferramenta
Eixo P.t.o
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2500
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
155
Altura
77
Peso
1.7
Comprimento (mm)
387
Consumo nominal de energia (W)
750
Inserção da ferramenta
Eixo P.t.o
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2500
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
1700
Código pautal
84672199
Model
GGS 8 CE
Type
Straight Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4440.000.060
EAN
3165140584852
UBB
500577199945
UNSPSC
27111905
Artigo do fabricante nr
0601222100