text.skipToContent text.skipToNavigation

Esmeril reto Bosch GGS 28 C GGS 28 C


Straight Grinder GGS 28 C, The handy tool for universal grinding work, Compact, ergonomic shape for versatile grinding work, Powerful 650 watt motor with soft start for fast work progress, KickBack Control: Detects when the tool is jammed and shuts it down immediately, 2 x open-ended spanners WAF 19 (spare part number 3 607 950 024), Collet with locking nut 6 mm (2 608 570 137)

Referência B4440.000.045
Largura 168
Altura 126
Peso 1.4
Comprimento (mm) 419
Consumo nominal de energia (W) 600
Embalado por 1

Especificações

Largura 168
Altura 126
Peso 1.4
Comprimento (mm) 419
Consumo nominal de energia (W) 600
Inserção da ferramenta Eixo P.t.o
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 30000
Marca Bosch
Peso por peça (g) 1600
Código pautal 84672199
Model GGS 28 C
Type Straight Grinder

Descrição

Straight Grinder GGS 28 C, The handy tool for universal grinding work, Compact, ergonomic shape for versatile grinding work, Powerful 650 watt motor with soft start for fast work progress, KickBack Control: Detects when the tool is jammed and shuts it down immediately, 2 x open-ended spanners WAF 19 (spare part number 3 607 950 024), Collet with locking nut 6 mm (2 608 570 137)

Números do artigo

Referência B4440.000.045
EAN 3165140584807
UBB 500574918750
UNSPSC 27111905
Artigo do fabricante nr 0601220000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.