text.skipToContent text.skipToNavigation

Esmeril Red Rooster Stift reto 15.000 RPM


Referência 8D582702
Comprimento (mm) 200
Velocidade de rotação (1/min) 15000
Peso da máquina (kg) 0.74
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Vibrações (m/s²) 2.6
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Volume de ar necessário 1020
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 200
Velocidade de rotação (1/min) 15000
Peso da máquina (kg) 0.74
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Vibrações (m/s²) 2.6
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Volume de ar necessário 1020
Marca Red Rooster
Código pautal 84671190
Type Die Grinder

Números do artigo

Referência 8D582702
EAN 8717981370214
UBB 500676284820
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr RRG-515RE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.