text.skipToContent text.skipToNavigation

Esmeril angular Toku TAG700QJL 180mm 550W


Referência E2059.000.105
Velocidade de rotação (1/min) 8500
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta Outro
Diâmetro máx. do disco (mm) 180
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 996
Marca Toku
Embalado por 1

Especificações

Velocidade de rotação (1/min) 8500
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta Outro
Diâmetro máx. do disco (mm) 180
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 996
Marca Toku
Peso por peça (g) 3100
Código do produto 84672199
Type Angle Grinder

Números do artigo

Referência E2059.000.105
EAN 8717981000623
UBB 500501193410
UNSPSC 27112749
Artigo do fabricante nr TAG-700QJL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.