FOCAL MEDITECH B.V.
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
Sistemas de engenharia/peças para máquinas
Produtos técnicos
Esferas
Esferas DIN 5401
66930
66930.006.000
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
Esfera ISO 3290 Aço inoxidável (Inox) AISI 420C endurecido HRC 52-60 G100 embalagem unitária 6,000MM
Adiconar catálogo
Em stock
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Classe
G100
Material
Aço inoxidável
Material técnico
AISI 420C endurecido HRC 52-60
Peso por peça (g)
0.9
Info
embalagem unitária
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
6 mm
Marca
Fabory
Classe
G100
Material
Aço inoxidável
Material técnico
AISI 420C endurecido HRC 52-60
Peso por peça (g)
0.9
Info
embalagem unitária
Dimensões
D (mm)
6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
5401
ISO
3290
Números do artigo
Referência
66930.006.000
EAN
8715492894014
UBB
203385173687
UNSPSC
27111900
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar