Discos de limpeza
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
Discos de limpeza
331793M
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
Escova radial de cerdas 3M 194 x 1,65 x 50,8mm
Adiconar catálogo
Referência
331793M
Diâmetro
194
Tipo
Outro
Granulação de acordo com CAMI
120
Marca
3M
Peso por peça (g)
2753.3
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
194
Tipo
Outro
Granulação de acordo com CAMI
120
Marca
3M
Peso por peça (g)
2753.3
Type
Radial Bristle Brush Disc
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O disco de substituição da escova de cerdas radiais Scotch-Brite™ é feito de cerdas moldadas e flexíveis preenchidas com grão abrasivo cerâmico 3M™. Concebemos as cerdas firmes, mas flexíveis, para alcançar contornos e dar um acabamento de alta qualidade a todas as superfícies, com o mínimo de pressão. Utilize o disco de substituição da escova de cerdas radiais Scotch-Brite™ para recarregar ou expandir a largura da escova de cerdas radiais Scotch-Brite™. Substitui as escovas de arame e utiliza menos pressão, ao mesmo tempo que dá um acabamento de alta qualidade a todas as superfícies, mesmo à volta de saliências, ranhuras de pormenor, padrões e outras áreas difíceis de alcançar. Os discos de substituição das escovas de cerdas radiais Scotch-Brite são uma boa alternativa às escovas de arame. As cerdas firmes mas flexíveis cobrem mais área de superfície em contacto do que as escovas de arame comuns. Mantêm a sua qualidade abrasiva durante o tempo de vida útil da escova e oferecem uma alternativa mais segura às escovas de arame, uma vez que não existe o risco de fios voadores serem ejectados da escova. Os nossos discos utilizam o grão abrasivo cerâmico 3M™, um mineral cerâmico fabricado com o nosso próprio processo para aumentar a resistência e a dureza do grão. Os discos foram concebidos para um desempenho extra, com óxido de alumínio misturado com grão abrasivo cerâmico - uma combinação que resulta num dos minerais mais duros e duradouros disponíveis. O grão abrasivo cerâmico 3M ultrapassa os abrasivos de óxido de alumínio em termos de taxa de corte e durabilidade. É uma excelente escolha para aplicações industriais de retificação e acabamento. Estes discos funcionam bem em alumínio, latão, bronze, aço carbono, ferro fundido, aço inoxidável e outros metais. Os abrasivos industriais Scotch-Brite são produtos únicos de condicionamento de superfícies, concebidos para proporcionar qualidade e resultados consistentes durante toda a vida útil do produto. Escolha entre uma gama de tamanhos e grãos para se adequar aos requisitos exclusivos do projeto.
Números do artigo
Referência
331793M
UBB
500614728466
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
33179