text.skipToContent text.skipToNavigation

Escova radial de cerdas 3M 194 x 1,65 x 50,8mm

Referência 331783M
Diâmetro 194
Tipo Outro
Granulação de acordo com CAMI 80
Marca 3M
Peso por peça (g) 2753.3

Especificações

Diâmetro 194
Tipo Outro
Granulação de acordo com CAMI 80
Marca 3M
Peso por peça (g) 2753.3
Código do produto 96035000
Type Radial Bristle Brush Disc

Descrição

O disco de substituição da escova de cerdas radiais Scotch-Brite™ é feito de cerdas moldadas e flexíveis preenchidas com grão abrasivo cerâmico 3M™. Concebemos as cerdas firmes, mas flexíveis, para alcançar contornos e dar um acabamento de alta qualidade a todas as superfícies, com o mínimo de pressão. Utilize o disco de substituição da escova de cerdas radiais Scotch-Brite™ para recarregar ou expandir a largura da escova de cerdas radiais Scotch-Brite™. Substitui as escovas de arame e utiliza menos pressão, ao mesmo tempo que dá um acabamento de alta qualidade a todas as superfícies, mesmo à volta de saliências, ranhuras de pormenor, padrões e outras áreas difíceis de alcançar. Os discos de substituição das escovas de cerdas radiais Scotch-Brite são uma boa alternativa às escovas de arame. As cerdas firmes mas flexíveis cobrem mais área de superfície em contacto do que as escovas de arame comuns. Mantêm a sua qualidade abrasiva durante o tempo de vida útil da escova e oferecem uma alternativa mais segura às escovas de arame, uma vez que não existe o risco de fios voadores serem ejectados da escova. Os nossos discos utilizam o grão abrasivo cerâmico 3M™, um mineral cerâmico fabricado com o nosso próprio processo para aumentar a resistência e a dureza do grão. Os discos foram concebidos para um desempenho extra, com óxido de alumínio misturado com grão abrasivo cerâmico - uma combinação que resulta num dos minerais mais duros e duradouros disponíveis. O grão abrasivo cerâmico 3M ultrapassa os abrasivos de óxido de alumínio em termos de taxa de corte e durabilidade. É uma excelente escolha para aplicações industriais de retificação e acabamento. Estes discos funcionam bem em alumínio, latão, bronze, aço carbono, ferro fundido, aço inoxidável e outros metais. Os abrasivos industriais Scotch-Brite são produtos únicos de condicionamento de superfícies, concebidos para proporcionar qualidade e resultados consistentes durante toda a vida útil do produto. Escolha entre uma gama de tamanhos e grãos para se adequar aos requisitos exclusivos do projeto.

Números do artigo

Referência 331783M
UBB 500614728383
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 33178
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.