text.skipToContent text.skipToNavigation

Escova para copos Tyrolit 80 x 30 x M14-2


As escovas de copo PREMIUM Shield para rebarbadoras oferecem a máxima segurança e eficiência quando se trabalha em aço, graças à sua proteção transparente. Devido à composição do fio de aço escovado, a corrosão é permanentemente evitada. Esta ferramenta está disponível em diferentes modelos. Enquanto os modelos com fio com nós (DW) estão predestinados p

Referência 7L091368
Desenho Cabeça da escova
Proteção da superfície Banhado a latão
Material Aço
Ligação de pinos Não
Diâmetro da escova (mm) 80
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cabeça da escova
Proteção da superfície Banhado a latão
Material Aço
Ligação de pinos Não
Diâmetro da escova (mm) 80
Marca Tyrolit
Type Shield Cup Brush

Descrição

As escovas de copo PREMIUM Shield para rebarbadoras oferecem a máxima segurança e eficiência quando se trabalha em aço, graças à sua proteção transparente. Devido à composição do fio de aço escovado, a corrosão é permanentemente evitada. Esta ferramenta está disponível em diferentes modelos. Enquanto os modelos com fio com nós (DW) estão predestinados para materiais macios, sensíveis e impurezas ligeiras, as escovas de arame com nós (DZ) são adequadas para trabalhos pesados, impurezas pesadas e para remover tintas e vernizes.

Números do artigo

Referência 7L091368
EAN 9003170013413
UBB 500572038825
UNSPSC 27111907
Artigo do fabricante nr 34023827
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.