text.skipToContent text.skipToNavigation

Escova para copos Tyrolit 70 x 15 x 25-6 x 30


As escovas de haste cilíndrica BASIC para a rectificadora reta são adequadas para maquinar áreas de difícil acesso em peças de aço. A ferramenta apoia-o em trabalhos exigentes, como a remoção de tinta e ferrugem, a limpeza de cordões de soldadura e a preparação e acabamento de superfícies de aço. Além disso, pode ser utilizada para efetuar trabalhos de

Referência 5R682107
Desenho Cabeça da escova
Proteção da superfície Banhado a latão
Material Aço
Ligação de pinos Sim
Diâmetro da escova (mm) 70
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cabeça da escova
Proteção da superfície Banhado a latão
Material Aço
Ligação de pinos Sim
Diâmetro da escova (mm) 70
Marca Tyrolit
Type Shaft Mounted Cup Brush

Descrição

As escovas de haste cilíndrica BASIC para a rectificadora reta são adequadas para maquinar áreas de difícil acesso em peças de aço. A ferramenta apoia-o em trabalhos exigentes, como a remoção de tinta e ferrugem, a limpeza de cordões de soldadura e a preparação e acabamento de superfícies de aço. Além disso, pode ser utilizada para efetuar trabalhos de rebarbação de forma eficiente, tornando a escova de haste em forma de taça da Tyrolit universal numa vasta gama de tarefas. A versão SM das escovas DW com nós previne adicionalmente a corrosão na peça de trabalho, utilizando arame de aço com latão.

Números do artigo

Referência 5R682107
EAN 9003172021546
UBB 500683314172
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34276010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.