text.skipToContent text.skipToNavigation

Escova para copos Tyrolit 50 x 10 x 20-6 x 30


As escovas PREMIUM com haste em forma de taça para a rebarbadora reta são ideais para maquinar áreas de difícil acesso em peças de aço inoxidável. A ferramenta de alto desempenho oferece o melhor tempo de permanência e apoia-o em tarefas exigentes, como a remoção de tinta e ferrugem, a limpeza de cordões de soldadura, bem como a preparação de superfície

Referência 2T437549
Desenho Cabeça da escova
Material Aço inoxidável
Ligação de pinos Sim
Diâmetro da escova (mm) 50
Marca Tyrolit
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Desenho Cabeça da escova
Material Aço inoxidável
Ligação de pinos Sim
Diâmetro da escova (mm) 50
Marca Tyrolit
Type Shaft Mounted Cup Brush

Descrição

As escovas PREMIUM com haste em forma de taça para a rebarbadora reta são ideais para maquinar áreas de difícil acesso em peças de aço inoxidável. A ferramenta de alto desempenho oferece o melhor tempo de permanência e apoia-o em tarefas exigentes, como a remoção de tinta e ferrugem, a limpeza de cordões de soldadura, bem como a preparação de superfícies e o acabamento de aço inoxidável. Durante o processo, o fio de aço inoxidável de alta qualidade evita a oxidação da peça de trabalho. Além disso, pode ser utilizado para efetuar trabalhos de rebarbação de forma eficiente, tornando a escova de haste cilíndrica Tyrolit universal para uma vasta gama de tarefas e garantindo os melhores resultados.

Números do artigo

Referência 2T437549
EAN 9003179038776
UBB 500572210093
UNSPSC 27111907
Artigo do fabricante nr 903877
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.