text.skipToContent text.skipToNavigation

Escova para copos Tyrolit 100 x 20 x M14-2


As escovas cónicas PREMIUM Shield para a rebarbadora oferecem a máxima segurança e eficácia nos trabalhos em aço, graças à sua proteção transparente. Para além disso, as abas de plástico têm a maior flexibilidade para permitir o desbaste de arestas e cantos sem falhas. Esta ferramenta é a solução perfeita para locais de difícil acesso. Devido à composiç

Referência 8A845039
Desenho Cabeça da escova
Proteção da superfície Banhado a latão
Material Aço
Ligação de pinos Não
Diâmetro da escova (mm) 100
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cabeça da escova
Proteção da superfície Banhado a latão
Material Aço
Ligação de pinos Não
Diâmetro da escova (mm) 100
Marca Tyrolit
Type Shield Tapered Brush

Descrição

As escovas cónicas PREMIUM Shield para a rebarbadora oferecem a máxima segurança e eficácia nos trabalhos em aço, graças à sua proteção transparente. Para além disso, as abas de plástico têm a maior flexibilidade para permitir o desbaste de arestas e cantos sem falhas. Esta ferramenta é a solução perfeita para locais de difícil acesso. Devido à composição do fio em aço inoxidável de alta qualidade, a corrosão na peça de trabalho é evitada. Enquanto o modelo com fio com nós (DW) está predestinado para materiais macios e delicados e impurezas ligeiras, as escovas de arame com fios com nós (DZ) são adequadas para trabalhos pesados, impurezas pesadas e para remover tintas e vernizes.

Números do artigo

Referência 8A845039
EAN 9003170013215
UBB 500572019445
UNSPSC 27111907
Artigo do fabricante nr 34023817
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.