text.skipToContent text.skipToNavigation

Escova de rodas Tyrolit 60 x 15 x 17,5-6 x 30


As escovas de haste redonda PREMIUM para a rectificadora reta são particularmente adequadas para maquinar áreas de difícil acesso em peças de aço. Quer seja para remover tinta e ferrugem, limpar cordões de soldadura ou para a preparação de superfícies e acabamento de aço, esta escova de arame de alto desempenho pode ser utilizada universalmente. Pode es

Referência 6V273343
Desenho Haste reta
Material Aço
Ligação de pinos Sim
Diâmetro da escova (mm) 60
Marca Tyrolit
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Desenho Haste reta
Material Aço
Ligação de pinos Sim
Diâmetro da escova (mm) 60
Marca Tyrolit

Descrição

As escovas de haste redonda PREMIUM para a rectificadora reta são particularmente adequadas para maquinar áreas de difícil acesso em peças de aço. Quer seja para remover tinta e ferrugem, limpar cordões de soldadura ou para a preparação de superfícies e acabamento de aço, esta escova de arame de alto desempenho pode ser utilizada universalmente. Pode escolher entre diferentes modelos: entre o sensível (DW - com nós) para despoeirar, limpar, alisar, polir, fosquear e desbastar e o grosso (DZ - com nós) para soldar ou para remover incrustações e verniz. Para além disso, a versão DZ com nós destaca-se pelo tempo de permanência e robustez adicionais.

Números do artigo

Referência 6V273343
EAN 9003178908476
UBB 500572207958
UNSPSC 27111907
Artigo do fabricante nr 890847
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.