text.skipToContent text.skipToNavigation

Escova de rodas Tyrolit 50 x 20 x 12,5-6 x 30


As escovas universais PREMIUM de haste redonda para rectificadoras rectas são a primeira escolha para maquinar áreas de difícil acesso em quase todos os materiais, tais como aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão ou madeira. As escovas de haste em forma de taça com carboneto de silício são muito duras e, por isso, permitem as mais elevadas taxas de

Referência 1W406205
Desenho Haste reta
Material Outro
Ligação de pinos Sim
Diâmetro da escova (mm) 50
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Desenho Haste reta
Material Outro
Ligação de pinos Sim
Diâmetro da escova (mm) 50

Descrição

As escovas universais PREMIUM de haste redonda para rectificadoras rectas são a primeira escolha para maquinar áreas de difícil acesso em quase todos os materiais, tais como aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão ou madeira. As escovas de haste em forma de taça com carboneto de silício são muito duras e, por isso, permitem as mais elevadas taxas de remoção de material para rebarbar rodas dentadas, peças de válvulas e arestas de corte de perfis e tubos.

Números do artigo

Referência 1W406205
EAN 9003170022903
UBB 500572204492
UNSPSC 27111907
Artigo do fabricante nr 34043572
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.