text.skipToContent text.skipToNavigation

Escova de rodas Tyrolit 200 x 36 x 40 x 32


As escovas redondas PREMIUM para a lixadora de chão são a solução perfeita para trabalhos de lixagem precisos, rápidos e suaves em aço inoxidável. As escovas de arame de elevado desempenho oferecem um tempo de permanência máximo e apoiam-no em trabalhos exigentes, como a remoção de tinta, ferrugem e verniz, bem como na preparação de superfícies e no aca

Referência 1D604007
Desenho Haste reta
Material Aço inoxidável
Ligação de pinos Não
Diâmetro da escova (mm) 200
Marca Tyrolit
Embalado por 1

Especificações

Desenho Haste reta
Material Aço inoxidável
Ligação de pinos Não
Diâmetro da escova (mm) 200
Marca Tyrolit
Type Round Brush

Descrição

As escovas redondas PREMIUM para a lixadora de chão são a solução perfeita para trabalhos de lixagem precisos, rápidos e suaves em aço inoxidável. As escovas de arame de elevado desempenho oferecem um tempo de permanência máximo e apoiam-no em trabalhos exigentes, como a remoção de tinta, ferrugem e verniz, bem como na preparação de superfícies e no acabamento de aço inoxidável. Além disso, rebarbam eficazmente uma grande variedade de peças de trabalho, tornando as escovas redondas da Tyrolit universais para uma vasta gama de tarefas. O fio com nós (DW), fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, evita o enferrujamento da peça de trabalho e lida facilmente com tarefas como acabamento, polimento e fosqueamento.

Números do artigo

Referência 1D604007
EAN 9003178961228
UBB 500572022647
UNSPSC 27111907
Artigo do fabricante nr 896122
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.