text.skipToContent text.skipToNavigation

Escova de rodas Tyrolit 150 x 18 x 27 x 32


As escovas redondas PREMIUM para a rebarbadora de pavimento são a solução perfeita para trabalhos de rebarbação precisos, rápidos e suaves em aço. As escovas de arame de elevado desempenho oferecem um tempo de permanência máximo e apoiam-no em trabalhos exigentes, como a remoção de tinta, ferrugem e verniz, bem como na preparação de superfícies e no aca

Referência 6O315001
Desenho Haste reta
Ligação de pinos Não
Diâmetro da escova (mm) 150
Marca Tyrolit
Type Round Brush
Embalado por 1

Especificações

Desenho Haste reta
Ligação de pinos Não
Diâmetro da escova (mm) 150
Marca Tyrolit
Type Round Brush

Descrição

As escovas redondas PREMIUM para a rebarbadora de pavimento são a solução perfeita para trabalhos de rebarbação precisos, rápidos e suaves em aço. As escovas de arame de elevado desempenho oferecem um tempo de permanência máximo e apoiam-no em trabalhos exigentes, como a remoção de tinta, ferrugem e verniz, bem como na preparação de superfícies e no acabamento de aço. Além disso, podem ser utilizadas para concluir eficientemente trabalhos de rebarbação, tornando as escovas redondas da Tyrolit universais numa vasta gama de tarefas.

Números do artigo

Referência 6O315001
EAN 9003178962393
UBB 500572023637
UNSPSC 27111907
Artigo do fabricante nr 896239
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.