text.skipToContent text.skipToNavigation

Escova de rodas Tyrolit 115 x 11 x 23 x M14


A escova redonda PREMIUM para a rebarbadora é perfeita para a maquinação de aço inoxidável. A escova de arame com nós tem uma longa vida útil e pode ser utilizada para remover ferrugem, tinta, verniz, incrustações e resíduos de betão, bem como para a preparação de superfícies e acabamento de aço. O fio das escovas é feito de aço inoxidável de alta quali

Referência 2X703126
Desenho Haste reta
Material Aço inoxidável
Ligação de pinos Não
Diâmetro da escova (mm) 115
Marca Tyrolit
Embalado por 1

Especificações

Desenho Haste reta
Material Aço inoxidável
Ligação de pinos Não
Diâmetro da escova (mm) 115
Marca Tyrolit
Type Round Brush

Descrição

A escova redonda PREMIUM para a rebarbadora é perfeita para a maquinação de aço inoxidável. A escova de arame com nós tem uma longa vida útil e pode ser utilizada para remover ferrugem, tinta, verniz, incrustações e resíduos de betão, bem como para a preparação de superfícies e acabamento de aço. O fio das escovas é feito de aço inoxidável de alta qualidade, o que evita permanentemente a oxidação da peça de trabalho. Além disso, esta ferramenta é perfeita para a maquinação de cordões de soldadura.

Números do artigo

Referência 2X703126
EAN 9003178906267
UBB 500572021656
UNSPSC 27111907
Artigo do fabricante nr 890626
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.