Não tecido
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
Lixar & polir
Não tecido
072173M
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
Escova de rodas 3M 75 x 45 x 6mm PEG
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
072173M
Largura
45
Diâmetro
75
Eixo de fixação (mm)
6
Model
Scotch Brite
Type
7100093981
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
45
Diâmetro
75
Eixo de fixação (mm)
6
Model
Scotch Brite
Type
7100093981
Download como PDF
Imprimir
Descrição
As escovas de retalho montadas no eixo Scotch-Brite™ são feitas de retalhos de material não tecido montados num eixo. As nossas escovas oferecem um padrão de risco fino e mate. Utilize a Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush para dar um acabamento fino e uniforme a uma variedade de peças de metal, sem deixar marcas de vibração. O padrão de risco fino e mate oferecido pelas nossas escovas de flap montadas no eixo resulta num acabamento mais fino em comparação com uma roda combinada.
Números do artigo
Referência
072173M
EAN
4046719750856
UBB
500614715091
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
07217