text.skipToContent text.skipToNavigation

Escova de cerdas radiais Tyrolit


Referência 9X700863
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 1.1
Número máximo de rotações (1/min) 18000
Diâmetro do disco (mm) 22
Granulação 2000
Adequado para plástico Sim
Embalado por 120
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 1.1
Número máximo de rotações (1/min) 18000
Diâmetro do disco (mm) 22
Granulação 2000
Adequado para plástico Sim
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Sim
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 1.6
Adequado para madeira Sim
Roda da taça Não
Tipo de partícula Corundum
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura ultrafina
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Disco de lamelas Não
Marca Tyrolit
Type Radial Bristle Disc

Números do artigo

Referência 9X700863
EAN 9009013049687
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34570096
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.