Discos de limpeza
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
Discos de limpeza
332143M
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
Escova de cerdas radiais 3M 152 x 12,7 x 25,4mm
Adiconar catálogo
Referência
332143M
Diâmetro
152.4
Tipo
Outro
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para metal
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
152.4
Tipo
Outro
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para metal
Sim
Adequado para pintura
Sim
Tipo de partícula
Outro
Granulação de acordo com CAMI
400
Marca
3M
Peso por peça (g)
1224.6
Type
Radial Bristle Brush Disc
Download como PDF
Imprimir
Descrição
A escova de cerdas radiais Scotch-Brite™ utiliza a nossa própria mistura de grãos abrasivos cerâmicos 3M™, com óxido de alumínio e cerdas moldadas, flexíveis mas firmes, que proporcionam um maior contacto com a superfície do que as escovas de arame. Estas escovas mantêm-se abrasivas durante toda a sua vida útil.Utilize a Escova de Cerdas Radiais Scotch-Brite™ para remover tinta, manchas, adesivos, queimaduras de soldadura, ferrugem, óxidos pesados e contaminantes de superfície de vários metais.As escovas utilizam a nossa própria mistura de Grão Abrasivo Cerâmico 3M™, incluindo óxido de alumínio, com cerdas moldadas, flexíveis mas firmes que dão mais contacto com a superfície do que as escovas de arame. Concebemo-las para durarem mais tempo do que os discos de arame e outros discos abrasivos. O abrasivo mantém-se constante durante toda a vida útil do produto e funcionam bem numa variedade de metais, incluindo alumínio, latão, bronze, aço carbono, ferro fundido, aço inoxidável e muito mais. O grão abrasivo cerâmico é um mineral cerâmico fabricado através de um processo 3M, para melhorar a resistência e a dureza do grão. Os discos de cerdas Scotch-Brite utilizam óxido de alumínio misturado com grão abrasivo cerâmico, e o resultado é um dos minerais mais duros e duradouros disponíveis. É ideal para a remoção de material pesado. Os abrasivos cerâmicos são concebidos para cortar rapidamente e lidar com calor intenso e aplicações de tensão. O grão abrasivo cerâmico ultrapassa os abrasivos de óxido de alumínio em termos de taxa de corte e durabilidade. Pode ser utilizado para lixagem e acabamento industrial. Os abrasivos industriais Scotch-Brite são produtos únicos de condicionamento de superfícies com abrasivos incorporados em nylon não tecido ou fibras sintéticas. A combinação dos abrasivos com as fibras cria um sistema abrasivo que proporciona resultados consistentes durante toda a vida útil do produto. O material de rede aberta funciona a frio e é resistente à carga, o que mantém os minerais abrasivos a cortar com elevado desempenho, limitando o entupimento das fibras.
Números do artigo
Referência
332143M
UBB
500614728953
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
33214