text.skipToContent text.skipToNavigation

Escova Busby Tyrolit 22 x 28-6 x 68


As escovas de arame PREMIUM para a rectificadora reta são a primeira escolha para maquinar áreas de difícil acesso em peças de aço inoxidável. As escovas de arame são adequadas para remover ferrugem, tinta e verniz, bem como para a preparação e acabamento de superfícies. Estas ferramentas mostram as suas qualidades especialmente quando limpam o interior de tubagens. Escolha entre diferentes modelos de escovas de arame: sensível (DW - com nós) e grosso (DZ - com nós). Este último tipo de fio (DZ) espalha-se em função da velocidade e pode, assim, executar na perfeição a maquinagem de vários diâmetros de furos. Para além disso, a ferramenta universal brilha com um tempo de permanência máximo e o fio de aço inoxidável de alta qualidade evita eficazmente a ferrugem.

Referência 1U820827
Desenho Direto
Material Aço inoxidável
Ligação de pinos Sim
Diâmetro da escova (mm) 22
Marca Tyrolit
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Desenho Direto
Material Aço inoxidável
Ligação de pinos Sim
Diâmetro da escova (mm) 22
Marca Tyrolit
Código pautal 96035000
Type End Brush

Descrição

As escovas de arame PREMIUM para a rectificadora reta são a primeira escolha para maquinar áreas de difícil acesso em peças de aço inoxidável. As escovas de arame são adequadas para remover ferrugem, tinta e verniz, bem como para a preparação e acabamento de superfícies. Estas ferramentas mostram as suas qualidades especialmente quando limpam o interior de tubagens. Escolha entre diferentes modelos de escovas de arame: sensível (DW - com nós) e grosso (DZ - com nós). Este último tipo de fio (DZ) espalha-se em função da velocidade e pode, assim, executar na perfeição a maquinagem de vários diâmetros de furos. Para além disso, a ferramenta universal brilha com um tempo de permanência máximo e o fio de aço inoxidável de alta qualidade evita eficazmente a ferrugem.

Números do artigo

Referência 1U820827
EAN 9003178906533
UBB 500572103587
UNSPSC 27111907
Artigo do fabricante nr 890653
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.