text.skipToContent text.skipToNavigation

Escareador Wera 845 8,30 x 32


845 Brocas escareadoras de 1 canal, 8.30 x 32 mmBroca escareadora de 1 canal de alta qualidade da Wera. Para escareamento e rebarbação. O veio hexagonal assegura uma excelente transferência de potência, um trabalho sem vibrações e sem marcas. Remoção perfeita de aparas e longa vida útil. Sextavado de 1/4",, adequado para suportes de acordo com a norma D

Položka č. 4I979161
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento (mm) 32
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 21
Ambalat la 1

technické údaje

Comprimento total (mm) 32
Broca de diâmetro (mm) 8.3
Comprimento (mm) 32
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 21
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Diâmetro do escareador (mm) 8.3 - 8.3
Número de arestas de corte 1
Marca Wera
Model 845
Type Countersink

Popis

845 Brocas escareadoras de 1 canal, 8.30 x 32 mmBroca escareadora de 1 canal de alta qualidade da Wera. Para escareamento e rebarbação. O veio hexagonal assegura uma excelente transferência de potência, um trabalho sem vibrações e sem marcas. Remoção perfeita de aparas e longa vida útil. Sextavado de 1/4",, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 4I979161
EAN 4013288117526
UBB 500643630006
UNSPSC 20102007
Číslo materiálu výrobcu 05104661001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.