text.skipToContent text.skipToNavigation

Escareador Ruko 8,3 mm


Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Referência F6330.083.001
Material de corte HSS
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 8.3 - 8.3
Marca Ruko
Embalado por 1

Especificações

Material de corte HSS
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 8.3 - 8.3
Marca Ruko

Descrição

Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Números do artigo

Referência F6330.083.001
EAN 4007140002648
UBB 240207040942
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr 102111
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.