text.skipToContent text.skipToNavigation

Escareador Dormer G125 DIN 373 HSS Branco 8.00mm x 4.3mm


Referência 7B468982
Tamanho da lâmina Outro
Comprimento total (mm) 71
Diâmetro do eixo (mm) 5
Diâmetro do furo 4.3
Material de corte HSS
Comprimento da cabeça (mm) 14
Diâmetro do escareador (mm) 8
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da lâmina Outro
Comprimento total (mm) 71
Diâmetro do eixo (mm) 5
Diâmetro do furo 4.3
Material de corte HSS
Comprimento da cabeça (mm) 14
Diâmetro do escareador (mm) 8
Número de lâminas 3
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Type Counterbore

Números do artigo

Referência 7B468982
EAN 7320760107799
UBB 500629782474
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr G1258.0X4.3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.