Escareadores cónicos de chanfro
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
Furar
Escareadores cónicos de chanfro
1O149205
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
Escareador Dormer G125 DIN 373 HSS Branco 8.00mm x 3.3mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1O149205
Tamanho da lâmina
Outro
Comprimento total (mm)
71
Diâmetro do eixo (mm)
5
Diâmetro do furo
3.3
Material de corte
HSS
Comprimento da cabeça (mm)
14
Diâmetro do escareador (mm)
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da lâmina
Outro
Comprimento total (mm)
71
Diâmetro do eixo (mm)
5
Diâmetro do furo
3.3
Material de corte
HSS
Comprimento da cabeça (mm)
14
Diâmetro do escareador (mm)
8
Número de lâminas
3
Marca
Dormer
Type
Counterbore
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1O149205
EAN
7320760107782
UBB
500629782219
UNSPSC
20102007
Artigo do fabricante nr
G1258.0X3.3