Escareadores cónicos de chanfro
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
Furar
Escareadores cónicos de chanfro
4T046956
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
Escareador Dormer G125 DIN 373 HSS Branco 6.50mm x 3.2mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4T046956
Tamanho da lâmina
Outro
Comprimento total (mm)
71
Diâmetro do eixo (mm)
5
Diâmetro do furo
3.2
Material de corte
HSS
Comprimento da cabeça (mm)
14
Diâmetro do escareador (mm)
6.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da lâmina
Outro
Comprimento total (mm)
71
Diâmetro do eixo (mm)
5
Diâmetro do furo
3.2
Material de corte
HSS
Comprimento da cabeça (mm)
14
Diâmetro do escareador (mm)
6.5
Número de lâminas
3
Marca
Dormer
Type
Counterbore
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4T046956
EAN
7320760374405
UBB
500629776294
UNSPSC
20102007
Artigo do fabricante nr
G1256.5X3.2