text.skipToContent text.skipToNavigation

Escareador Dormer G125 DIN 373 HSS Branco 18.00mm x 8.5mm

Entrega em 3 semanas

Referência 6P695166
Tamanho da lâmina Outro
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Diâmetro do furo 8.5
Material de corte HSS
Comprimento da cabeça (mm) 22
Diâmetro do escareador (mm) 18
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da lâmina Outro
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Diâmetro do furo 8.5
Material de corte HSS
Comprimento da cabeça (mm) 22
Diâmetro do escareador (mm) 18
Número de lâminas 3
Marca Dormer
Type Counterbore

Números do artigo

Referência 6P695166
EAN 7320760107713
UBB 500629660282
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr G12518.0X8.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.