text.skipToContent text.skipToNavigation

Escareador Dormer G125 DIN 373 HSS Branco 18.00 x 11.0


Referência 0Q785347
Tamanho da lâmina Outro
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Diâmetro do furo 11
Material de corte HSS
Comprimento da cabeça (mm) 22
Diâmetro do escareador (mm) 18
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da lâmina Outro
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Diâmetro do furo 11
Material de corte HSS
Comprimento da cabeça (mm) 22
Diâmetro do escareador (mm) 18
Número de lâminas 3
Marca Dormer
Type 5973169

Números do artigo

Referência 0Q785347
EAN 7320760107706
UBB 500629660027
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr G12518.0X11.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.