Escareadores cónicos de chanfro
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Escareadores cónicos de chanfro
4H507096
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
Escareador Dormer G125 DIN 373 HSS Branco 18.00 x 10.5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4H507096
Tamanho da lâmina
Outro
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Diâmetro do furo
10.5
Material de corte
HSS
Comprimento da cabeça (mm)
22
Diâmetro do escareador (mm)
18
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da lâmina
Outro
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Diâmetro do furo
10.5
Material de corte
HSS
Comprimento da cabeça (mm)
22
Diâmetro do escareador (mm)
18
Número de lâminas
3
Marca
Dormer
Código pautal
8207506000
Type
Counterbore
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4H507096
EAN
7320760107690
UBB
500629659888
UNSPSC
20102007
Artigo do fabricante nr
G12518.0X10.5