text.skipToContent text.skipToNavigation

Escareador Dormer G125 DIN 373 HSS Branco 15.00mm x 9.0mm


Artikelnummer 7S608814
Tamanho da lâmina Outro
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Diâmetro do furo 9
Material de corte HSS
Comprimento da cabeça (mm) 22
Diâmetro do escareador (mm) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Tamanho da lâmina Outro
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Diâmetro do furo 9
Material de corte HSS
Comprimento da cabeça (mm) 22
Diâmetro do escareador (mm) 15
Número de lâminas 3
Marca Dormer
Type Counterbore

Artikelnummers

Artikelnummer 7S608814
EAN 7320760107683
UBB 500629657072
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G12515.0X9.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.