Escareadores cónicos de chanfro
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
Furar
Escareadores cónicos de chanfro
8A334487
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
Escareador Dormer G125 DIN 373 HSS Branco 15.00mm x 6.8mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8A334487
Tamanho da lâmina
Outro
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Diâmetro do furo
6.8
Material de corte
HSS
Comprimento da cabeça (mm)
22
Diâmetro do escareador (mm)
15
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da lâmina
Outro
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Diâmetro do furo
6.8
Material de corte
HSS
Comprimento da cabeça (mm)
22
Diâmetro do escareador (mm)
15
Número de lâminas
3
Marca
Dormer
Código do produto
8207506000
Type
Counterbore
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8A334487
EAN
7320760107669
UBB
500629656652
UNSPSC
20102007
Artigo do fabricante nr
G12515.0X6.8