text.skipToContent text.skipToNavigation

Escareador Dormer G125 DIN 373 HSS Branco 11.00mm x 6.6mm


Referência 9F042225
Tamanho da lâmina Outro
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro do furo 6.6
Material de corte HSS
Comprimento da cabeça (mm) 18
Diâmetro do escareador (mm) 11
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da lâmina Outro
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro do furo 6.6
Material de corte HSS
Comprimento da cabeça (mm) 18
Diâmetro do escareador (mm) 11
Marca Dormer
Type Counterbore

Números do artigo

Referência 9F042225
EAN 7320760107652
UBB 500629652859
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr G12511.0X6.6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.