Escareadores cónicos de chanfro
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
Furar
Escareadores cónicos de chanfro
0L399042
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
Escareador Dormer G125 DIN 373 HSS Branco 11.00mm x 6.4mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0L399042
Tamanho da lâmina
Outro
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
8
Diâmetro do furo
6.4
Material de corte
HSS
Comprimento da cabeça (mm)
18
Diâmetro do escareador (mm)
11
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da lâmina
Outro
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
8
Diâmetro do furo
6.4
Material de corte
HSS
Comprimento da cabeça (mm)
18
Diâmetro do escareador (mm)
11
Número de lâminas
3
Marca
Dormer
Type
Counterbore
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0L399042
EAN
7320760107645
UBB
500629652693
UNSPSC
20102007
Artigo do fabricante nr
G12511.0X6.4