text.skipToContent text.skipToNavigation

Escareador Dormer G125 DIN 373 HSS Branco 11.00mm x 5.0mm


Referência 5V280279
Tamanho da lâmina Outro
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro do furo 5
Material de corte HSS
Comprimento da cabeça (mm) 18
Diâmetro do escareador (mm) 11
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da lâmina Outro
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro do furo 5
Material de corte HSS
Comprimento da cabeça (mm) 18
Diâmetro do escareador (mm) 11
Número de lâminas 3
Marca Dormer
Type Counterbore

Números do artigo

Referência 5V280279
EAN 7320760107638
UBB 500629652446
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr G12511.0X5.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.