text.skipToContent text.skipToNavigation

Escareador Dormer G125 DIN 373 HSS Blanc 10.00mm x 5.3mm


Referência 4O075415
Tamanho da lâmina Outro
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro do furo 5.3
Material de corte HSS
Comprimento da cabeça (mm) 18
Diâmetro do escareador (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da lâmina Outro
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro do furo 5.3
Material de corte HSS
Comprimento da cabeça (mm) 18
Diâmetro do escareador (mm) 10
Número de lâminas 3
Marca Dormer
Type Counterbore

Números do artigo

Referência 4O075415
EAN 7320760107614
UBB 500629651604
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr G12510.0X5.3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.