text.skipToContent text.skipToNavigation

Escareador de balcões Dormer G125 DIN 373 HSS Blanc 20.00 x 13.0


Referência 6I407793
Tamanho da lâmina Outro
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Diâmetro do furo 13
Material de corte HSS
Comprimento da cabeça (mm) 22
Diâmetro do escareador (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da lâmina Outro
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Diâmetro do furo 13
Material de corte HSS
Comprimento da cabeça (mm) 22
Diâmetro do escareador (mm) 20
Número de lâminas 3
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Type Counterbore

Números do artigo

Referência 6I407793
EAN 7320760107737
UBB 500629763813
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr G12520.0X13.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.