Escareadores cónicos de chanfro
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Escareadores cónicos de chanfro
6Q222683
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
Escareador de balcão G125 DIN 373 HSS Branco 10.00mm x 5.5mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6Q222683
Tamanho da lâmina
Outro
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
8
Diâmetro do furo
5.5
Material de corte
HSS
Comprimento da cabeça (mm)
18
Diâmetro do escareador (mm)
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da lâmina
Outro
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
8
Diâmetro do furo
5.5
Material de corte
HSS
Comprimento da cabeça (mm)
18
Diâmetro do escareador (mm)
10
Número de lâminas
3
Marca
Dormer
Código pautal
8207506000
Type
Counterbore
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6Q222683
EAN
7320760107621
UBB
500629651869
UNSPSC
20102007
Artigo do fabricante nr
G12510.0X5.5