text.skipToContent text.skipToNavigation

Escápula métrica 50mm Aço Sem tratamento de superficie 4.8 M20X450

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1040

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 450 mm
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1040
Info gancho 50 mm

Dimensões

a 150
d-D M20
L (mm) 450
P 2.5

Números do artigo

Referência 20610.200.450
EAN 8715494508605
UBB 500621763399
UNSPSC 31161601

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.