Mangueiras de ar
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
Air hose reel
0P718165
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
EPDM Industrial and multi-purpose hose length 40 m internal dm 25 mm PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0P718165
Espessura da parede (mm)
5
Material de revestimento
Textile
Raio de curvatura (mm)
110
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material da parede exterior
Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Cor da parede interior
Preto
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura da parede (mm)
5
Material de revestimento
Textile
Raio de curvatura (mm)
110
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material da parede exterior
Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Cor da parede interior
Preto
Diâmetro nominal
1 polegada (25)
Pressão de rotura mínima (bar)
60
Parede interior condutora de eletricidade
Sim
Cor da parede exterior
Preto
Marca
Promat
Código pautal
40093100
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0P718165
EAN
4015448757894
UBB
500573808960
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
4000310026