text.skipToContent text.skipToNavigation

EPDM Industrial and multi-purpose hose length 40 m internal dm 19 mm PROMAT


Referência 1P618772
Espessura da parede (mm) 4.5
Material de revestimento Textile
Raio de curvatura (mm) 65
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 20
Material da parede interior Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material da parede exterior Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Cor da parede interior Preto
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 4.5
Material de revestimento Textile
Raio de curvatura (mm) 65
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 20
Material da parede interior Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material da parede exterior Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Cor da parede interior Preto
Diâmetro nominal 3/4 polegadas (20)
Pressão de rotura mínima (bar) 60
Parede interior condutora de eletricidade Sim
Cor da parede exterior Preto
Marca Promat
Código pautal 40093100

Números do artigo

Referência 1P618772
EAN 4015448757887
UBB 500581156717
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 4000310025
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.