text.skipToContent text.skipToNavigation

Enrolador de cabo manual Brennenstuhl H05VV-F 3G1.5 25m Vermelho 240mm 24 x 20 x 34cm

Entrega em 3 semanas

Referência B6142.208.854
Cor Azul
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Conjunto de cabos H05VV-F
Com regulação Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 0
Comprimento do cabo (m) 25
Caixa de material Plástico
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Conjunto de cabos H05VV-F
Com regulação Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 0
Comprimento do cabo (m) 25
Caixa de material Plástico
Número de fios 3
Grau de proteção (IP) IP20
Enrolamento automático do cabo Não
Com quadro de montagem Sim
Com proteção térmica Sim
Marca Brennenstuhl
Peso por peça (g) 4210
Model Garant®

Números do artigo

Referência B6142.208.854
EAN 4007123055227
UBB 500618687122
UNSPSC 26121635
Artigo do fabricante nr 1208854
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.