Reles
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
Cabos & reles
Reles
5W711803
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
Enrolador de cabo manual Brennenstuhl AT-N05V3V3-F 3G1.5 50m Azul 290mm 29 x 20 x 36cm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5W711803
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cabos
Outro
Com regulação
Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
3
Comprimento do cabo (m)
50
Caixa de material
Plástico
Número de fios
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cabos
Outro
Com regulação
Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
3
Comprimento do cabo (m)
50
Caixa de material
Plástico
Número de fios
3
Grau de proteção (IP)
IP44
Enrolamento automático do cabo
Não
Com quadro de montagem
Sim
Com proteção térmica
Sim
Marca
Brennenstuhl
Model
Garant®
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5W711803
EAN
4007123603435
UBB
500647311496
UNSPSC
26121635
Artigo do fabricante nr
1209830