Reles
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
Cabos & reles
Reles
1Z497706
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
Enrolador de cabo manual Brennenstuhl AT-N05V3V3-F 3G1.5 25m Azul 240mm 25 x 19 x 33.5cm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1Z497706
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cabos
Outro
Com regulação
Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
3
Comprimento do cabo (m)
25
Caixa de material
Plástico
Número de fios
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cabos
Outro
Com regulação
Sim
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
3
Comprimento do cabo (m)
25
Caixa de material
Plástico
Número de fios
3
Grau de proteção (IP)
IP44
Enrolamento automático do cabo
Não
Com quadro de montagem
Sim
Com proteção térmica
Sim
Marca
Brennenstuhl
Model
Garant®
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Z497706
EAN
4007123603473
UBB
500647313054
UNSPSC
26121635
Artigo do fabricante nr
1219850